CHF 234.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FNL |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 72 mm |
Bauform | Dreieckig |
Länge | 145 mm |
Höhe | 130 mm |
Breite | 64 mm |
Höhe Achse | 48.5 mm |
Fußbreite | 12 mm |
Sockelhöhe | 0 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 45 mm |
A1 | 12 mm |
D | 72 mm |
G | 12 mm |
H1 | 48.5 mm |
CHF 132.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026