FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F507-B-L

  • ERIKS:11668407
  • Hersteller:038438658-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-B-L
Außenmaß Lager
72 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
145 mm
Höhe
130 mm
Breite
60 mm
Höhe Achse
48.5 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
12 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M 12
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 507 B

  • ERIKS:23764611
  • Manufacturer:FNL 507 B

CHF 234.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026