Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC 210/H

  • ERIKS:13471236
  • Hersteller:UCFC 210/H
Image 1
ÜberblickDiese runde Flanschlagereinheit verfügt über einen verlängerten Innenring mit Stellschraubensicherung und entspricht den JIS-Normen. Das Gehäuse aus Gusseisen sorgt für eine robuste Befestigung, und die Einheit gleicht moderate Fluchtungsfehler aus. Sie ist so konstruiert, dass sie gegen Verunreinigungen resistent ist, und eignet sich für hohe Temperaturen und Drehzahlen. Die Einheit ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung vorgesehen. Funktionen
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet strukturelle Steifigkeit für eine stabile Montage und Vibrationsbeständigkeit
  • Die Madenschraubensicherung auf dem verlängerten Innenring gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung während des Betriebs.
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen das Lager vor Partikeln und tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei
  • Ermöglicht eine moderate anfängliche Fehlausrichtung, um die Installation zu erleichtern und den Wartungsaufwand zu verringern
  • Wartung von Schmiernippel und Nachschmierbohrung zur Unterstützung einer längeren Betriebssicherheit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinenwänden oder -rahmen, die eine runde Flanschmontage erfordern
  • Ideal für rotierende Anlagen in Umgebungen mit hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten
  • Kompatibel mit Systemen, die Verunreinigungen und hohen Belastungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.55 INH
Wellendurchmesser
50 mm
Breite
42.6 mm
Außendurchmesser
165 mm
Lochkreisdurchmesser
138 mm
Lager
Einlege-Kugellager
Gehäuse
Runde Flansch
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026