Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC 207/H

  • ERIKS:13471230
  • Hersteller:UCFC 207/H
Image 1
ÜberblickDiese runde Flansch-Kugellagereinheit verfügt über ein Spannlagereinsatz mit Madenschraubenbefestigung und verlängerter Innenring. Das Gehäuse aus Gusseisen ermöglicht eine sichere Befestigung an Maschinenwänden oder -rahmen. Ausgelegt für hohe Temperaturen, Drehzahlen und Beständigkeit gegen Verunreinigungen eignet sie sich für anspruchsvolle Umgebungen. Die Einheit gleicht moderate Anfangsfehlstellungen aus und trägt relativ hohe Lasten. Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit unter rauen oder verunreinigten Betriebsbedingungen
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet eine zuverlässige Lagerbefestigung während des Betriebs.
  • Verlängerter Innenring minimiert Wellenschäden und erhöht die Stabilität unter Belastung
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das Lager
  • Das runde Flanschdesign ermöglicht eine unkomplizierte Montage an Maschinenoberflächen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Ventilatoren und Gebläsen in industriellen Lüftungssystemen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine sichere Wellenbefestigung und Lastabstützung erfordern
  • Kompatibel mit Wellen von Landmaschinen für rotierende Baugruppen
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
12 MMT
Wellendurchmesser
35 mm
Breite
36.4 mm
Außendurchmesser
135 mm
Lochkreisdurchmesser
110 mm
Lager
Einlegelager mit verlängertem Innenring und Setzschraube
Gehäuse
Gusseisen-Gehäuse
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026