Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC 206/H

  • ERIKS:13471228
  • Hersteller:UCFC 206/H
Image 1
ÜberblickDiese runde Flansch-Kugellagereinheit verfügt über einen verlängerten Innenring und eine Stellschraubensicherung. Sie entspricht den JIS-Normen und ist in einem Gehäuse aus Gusseisen montiert. Die Einheit ist für moderate Fluchtungsfehler ausgelegt und widersteht hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten. Sie eignet sich für Installationen mit konstanten oder wechselnden Drehrichtungen. Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten robusten Halt in anspruchsvollen Umgebungen
  • Madenschraubensicherung gewährleistet eine sichere Wellenverbindung für den Dauerbetrieb
  • Dichtung und Abweiser auf beiden Seiten schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen
  • Geeignet für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten und ermöglicht eine vielseitige Systemintegration
  • Die runde Flanschausführung ermöglicht eine unkomplizierte Verschraubung an Maschinenwänden oder -rahmen.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrieventilatoren in HLK-Anlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine mittlere Ausrichttoleranz erfordern
  • Kompatibel mit Wellen von landwirtschaftlichen Verarbeitungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.39 INH
Wellendurchmesser
30 mm
Breite
32.2 mm
Außendurchmesser
125 mm
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Lager
Einlege-Kugellager
Gehäuse
Runde Flansch
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026