Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC 205/H

  • ERIKS:13471226
  • Hersteller:UCFC 205/H
Image 1
ÜberblickDiese runde Flansch-Kugellagereinheit verfügt über einen verlängerten Innenring und eine Befestigung mit Stellschraube. Das Gehäuse aus Gusseisen ist für eine sichere Montage an Maschinenwänden oder -rahmen ausgelegt. Die Einheit gleicht eine moderate anfängliche Fehlausrichtung aus und ist für hohe Temperaturen und Drehzahlen geeignet. Sie entspricht den JIS-Normen und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste Unterstützung für eine stabile Maschinenmontage
  • Madenschraubensicherung gewährleistet einen sicheren Wellenhalt unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Verlängerter Innenring minimiert Wellenschäden für eine längere Betriebsdauer
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen in rauen Umgebungen
  • Ermöglicht den Ausgleich von moderaten Fehlausrichtungen und verringert Installationsfehler sowie Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Maschinen mit Anforderungen an runde Flanschmontage
  • Kompatibel mit Geräten, die in Hochtemperaturumgebungen betrieben werden
  • Verwendet mit rotierenden Wellen bis zu 25 mm Durchmesser
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
10 MMT
Wellendurchmesser
25 mm
Breite
29.8 mm
Außendurchmesser
115 mm
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Lager
Einlege-Kugellager
Gehäuse
Runde Flansch
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026