SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FYK 40 TR

  • ERIKS:23764995
  • Hersteller:FYK 40 TR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Y-TECH-Gehäuse, quadratischer Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYK
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.5 mm
Lager
YAR 208-2RF
Gehäuse
FYK 508
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026