Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FYK 30 TR

  • ERIKS:23764991
  • Hersteller:FYK 30 TR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Y-TECH-Gehäuse, quadratischer Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYK
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
YAR 206-2RF
Gehäuse
FYK 506
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026