CHF 332.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 359.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYJ..TF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Länge | 200 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 159 mm |
Lager | YAR 215-2F |
Gehäuse | FYJ 515 |
Dynamische Belastung | 66300 N |
Statische Belastung | 49000 N |
CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026