CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Länge | 200 mm |
Dynamische Belastung | 66000 N |
Statische Belastung | 44500 N |
CHF 332.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 359.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026