CHF 52.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYJ..TF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 108 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 83 mm |
Lager | YAR 206-2F |
Gehäuse | FYJ 506 |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11200 N |
CHF 35.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026