FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF206-J7

  • ERIKS:12705253
  • Hersteller:080821472-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
83 mm
Lager
UC206
Gehäuse
F206
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N
Alternativen

CHF 52.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026