CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJY |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 175 mm |
Höhe | 175 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143 mm |
Lager | GYE60-KRR-B |
Gehäuse | GG.CJ12-N |
Dynamische Belastung | 56000 N |
Statische Belastung | 36000 N |
CHF 155.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.62inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026