CHF 93.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 16 MMT |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 143 mm |
Breite | 60.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111 mm |
Lager | YAR 210-2F |
Gehäuse | FY 510 M |
Dynamische Belastung | 35100 N |
Statische Belastung | 23200 N |
CHF 106.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026