Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung RCJY50-XL-N

  • ERIKS:11670376
  • Hersteller:RCJY50-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
143 mm
Höhe
143 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Lager
GYE50-XL-KRR-B
Gehäuse
CJ10
Dynamische Belastung
37500 N
Statische Belastung
23200 N
Alternativen

CHF 93.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026