Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 45 TF

  • ERIKS:23764886
  • Hersteller:FY 45 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und eine Befestigung mit Stellschraube. Sie entspricht den ISO-Normen, gleicht moderate anfängliche Fehlausrichtungen aus und ist für gleichmäßige oder wechselnde Drehrichtung geeignet. Die Einheit ist ausgelegt, um hohe Verunreinigungen zu widerstehen, bei hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten zu arbeiten und relativ hohe Lasten zu tragen.

Funktionen
  • Gehäuse mit quadratischem Flansch aus Gusseisen bieten eine robuste Befestigung und strukturelle Stabilität bei anspruchsvollen Einsätzen
  • Die Madenschraubenverriegelung gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung und minimiert das Risiko des Durchrutschens
  • Die Einhaltung von ISO-Standards ermöglicht eine unkomplizierte Integration in standardisierte Systeme und Maschinen
  • Kontaktdichtung mit Schmiernippel trägt zur Erhaltung der Schmierung bei und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die eine zuverlässige Wellenlagerung in festen Positionen erfordern
  • Ideal zur Aufnahme von moderaten Fluchtungsfehlern in Förderanlagen
  • Kompatibel mit Industrieanlagen, die hohen Geschwindigkeiten oder Temperaturen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
14 MMT
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
137 mm
Breite
54.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
YAR 209-2F
Gehäuse
FY 509 M
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N
Alternativen

CHF 91.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026