Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung RCJY45-XL-I

  • ERIKS:11670373
  • Hersteller:8737990000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
137 mm
Höhe
137 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
GYE45-KRR-B
Gehäuse
GG.CJ09
Alternativen

CHF 81.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026