Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 30 TF

  • ERIKS:23764868
  • Hersteller:FY 30 TF
Image 1
Überblick

Diese Flansch-Lagereinheit verfügt über ein quadratisches Gehäuse aus Gusseisen mit einem Lagereinsatz, der durch eine Stellschraube fixiert wird. Die Einheit gleicht moderate anfängliche Fehlausrichtungen aus und ist für konstante oder wechselnde Drehrichtung ausgelegt. Sie entspricht den ISO-Normen und trägt vergleichsweise hohe Lasten. Das Gehäuse kann sicher an Maschinenwänden oder -rahmen verschraubt werden.

Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung sorgt für eine sichere Wellenbefestigung und verringert das Risiko eines Durchrutschens während des Betriebs.
  • Gehäusekonstruktionen aus Gusseisen erhöhen die Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten helfen, Verunreinigungen zu verhindern und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Ermöglicht moderate Fehlausrichtungen, minimiert Installationsfehler und gewährleistet zuverlässige Leistung
  • Nachschmierbohrung und Schmiernippel ermöglichen eine einfache Wartung und reduzieren Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die eine konstante oder wechselnde Drehrichtung erfordern
  • Ideal zur Montage an Maschinenwänden oder Tragwerken
  • Kompatibel mit Geräten, die hoher Verschmutzung und Temperatur ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.39 INH
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Breite
42.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
YAR 206-2F
Gehäuse
FY 506 M
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N
Alternativen

CHF 59.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026