CHF 59.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJY |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 108 mm |
Höhe | 108 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.5 mm |
Lager | GYE30-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJ06 |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11300 N |
CHF 52.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.40inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026