Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 20 TF

  • ERIKS:23764854
  • Hersteller:FY 20 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über einen Stellschraubensicherungsmechanismus und ein Gehäuse aus Gusseisen. Sie ist für Anwendungen mit kontinuierlicher oder wechselnder Drehbewegung sowie moderater Anfangsfehlstellung ausgelegt. Die Einheit eignet sich für relativ hohe Lasten und widersteht hohen Kontaminationsgraden. Das Gehäuse entspricht den ISO-Normen und kann mit vier Schrauben sicher befestigt werden.

Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung sorgt für einen sicheren Halt der Welle und verringert das Risiko von Durchrutschen.
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit und widersteht anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Kontakt-Dichtung und Abweisblech auf beiden Seiten schützen das Lager vor Verunreinigungen und Schmutz
  • Ermöglicht den Ausgleich moderater Fehlausrichtungen, um Installationsfehler zu minimieren und die Systemzuverlässigkeit zu erhöhen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die eine feste Wellenpositionierung in industriellen Umgebungen erfordern
  • Ideal für Anlagen, die hoher Verschmutzung oder variablen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind
  • Kompatibel zur Montage an Maschinenwänden oder -rahmen mit vier Schrauben
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.81inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.39 INH
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
86 mm
Breite
37.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
YAR 204-2F
Gehäuse
FY 504 M
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6550 N
Alternativen

CHF 43.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026