CHF 43.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJY |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 86 mm |
Höhe | 86 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.5 mm |
Lager | GYE20-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJ04 |
Dynamische Belastung | 13600 N |
Statische Belastung | 6600 N |
CHF 36.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.81inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026