CHF 199.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F4BC |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 153 mm |
Breite | 53.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111 mm |
Lager | YAR 210-2LPW/ZM |
Gehäuse | F4BC 510 |
Dynamische Belastung | 35100 N |
Statische Belastung | 23200 N |
CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026