CHF 148.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F4BC |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 125 mm |
Breite | 44.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92 mm |
Lager | YAR 207-2LPW/ZM |
Gehäuse | F4BC 507 |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 15300 N |
CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026