Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung F4BC 35M-TPSS

  • ERIKS:13501279
  • Hersteller:F4BC 35M-TPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BC
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
125 mm
Breite
44.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Lager
YAR 207-2LPW/SS
Gehäuse
F4BC 507
Dynamische Belastung
21600 N
Statische Belastung
15300 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026