CHF 124.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F4BC |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 99 mm |
Breite | 36.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 70 mm |
Lager | YAR 205-2LPW/SS |
Gehäuse | F4BC 505 |
Dynamische Belastung | 11900 N |
Statische Belastung | 7800 N |
CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026