Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung F4BC 100-TPSS

  • ERIKS:13501411
  • Hersteller:F4BC 100-TPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BC
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1 in
Länge
99 mm
Breite
36.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Lager
YAR 205-100-2LPW/SS
Gehäuse
F4BC 505
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
7800 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026