SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch ConCentra Befestigung FY 60 LF

  • ERIKS:12121588
  • Hersteller:FY 60 LF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..LF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Lager
YSP 212 SB-2F
Gehäuse
FY 512 M
Dynamische Belastung
52700 N
Statische Belastung
36000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026