SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch ConCentra Befestigung FY 55 LF

  • ERIKS:23764910
  • Hersteller:FY 55 LF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..LF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
162 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
YSP 211 SB-2F
Gehäuse
FY 511 M
Dynamische Belastung
43600 N
Statische Belastung
29000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026