SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch ConCentra Befestigung FY 30 LF

  • ERIKS:23764867
  • Hersteller:FY 30 LF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..LF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
YSP 206 SB-2F
Gehäuse
FY 506 M
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026