CHF 61.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTJ..KF |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 96 mm |
Höhe | 161 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | YSA 207-2FK |
Gehäuse | FYTJ 507 |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 15300 N |
CHF 60.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026