CHF 60.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UKFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 90 mm |
Höhe | 161 mm |
Dynamische Belastung | 27500 N |
CHF 61.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026