Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL 208/H

  • ERIKS:13471209
  • Hersteller:UCFL 208/H
Image 1
ÜberblickDiese ovalflanschige Kugellagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen verlängerten Innenring mit Stellschraubensicherung. Sie entspricht den JIS-Normen und ist für konstante oder wechselnde Drehrichtungen geeignet. Die Konstruktion gleicht eine moderate anfängliche Fehlausrichtung aus und widersteht hohen Verschmutzungsgraden. Die Einheit ist für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Geschwindigkeit und Temperatur ausgelegt. Funktionen
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste Befestigungsunterstützung und widersteht mechanischen Belastungen in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Die Stellschraubensicherung mit verlängertem Innenring gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung für einen zuverlässigen Betrieb
  • Kontaktabdichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten minimiert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Ermöglicht eine moderate anfängliche Fehlausrichtung und reduziert Installationsfehler sowie Ausfallzeiten
  • Nachschmierbohrung und Schmiernippel ermöglichen eine bequeme Wartung und verlängern die Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinenwänden für eine stabile Lagerinstallation
  • Ideal für Fördersysteme mit wechselnder oder konstanter Rotation
  • Kompatibel mit Industrieausrüstung für mittlere Lasten
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
14 MMT
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
100 mm
Höhe
174.5 mm
Breite
51.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
144 mm
Lager
Einlegelager mit verlängertem Innenring und Setzschrauben-Sicherung
Gehäuse
Gusseisen-Gehäuse
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026