CHF 30.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 14 MMT |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 80 mm |
Höhe | 147.5 mm |
Breite | 40.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117 mm |
Lager | Einlege-Kugellager |
Gehäuse | Gusseisen-Gehäuse |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11200 N |
CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026