CHF 25.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 14 MMT |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 68 mm |
Höhe | 130 mm |
Breite | 35.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Lager | Einlege-Kugellager |
Gehäuse | Gusseisen-Gehäuse |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7800 N |
CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026