CHF 97.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTJ..TF |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 115 mm |
Höhe | 195 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157 mm |
Lager | YAR 210-2F |
Gehäuse | FYTJ 510 |
Dynamische Belastung | 35100 N |
Statische Belastung | 23200 N |
CHF 64.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026