FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL210-J7

  • ERIKS:12705266
  • Hersteller:081147600-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
115 mm
Höhe
197 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Lager
UC210
Gehäuse
FL210
Dynamische Belastung
35000 N
Statische Belastung
23200 N
Alternativen

CHF 97.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026