Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FYTB 50 TR

  • ERIKS:23765113
  • Hersteller:FYTB 50 TR
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
116 mm
Höhe
189 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Lager
YAR 210-2RF
Gehäuse
FYTB 510 M
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026