Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FYTB 40 TF

  • ERIKS:23765103
  • Hersteller:FYTB 40 TF
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
102 mm
Höhe
171.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Lager
YAR 208-2F
Gehäuse
FYTB 508 M
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026