Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FYTB 30 TR

  • ERIKS:23765094
  • Hersteller:FYTB 30 TR
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
83 mm
Höhe
141.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.5 mm
Lager
YAR 206-2RF
Gehäuse
FYTB 506 M
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026