CHF 101.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 116 mm |
Höhe | 189 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157 mm |
Lager | YET 210 |
Gehäuse | FYTB 510 M |
Dynamische Belastung | 35100 N |
Statische Belastung | 23200 N |
CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026