CHF 92.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 111 mm |
Höhe | 178.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 148.5 mm |
Lager | YET 209 |
Gehäuse | FYTB 509 M |
Dynamische Belastung | 33200 N |
Statische Belastung | 21600 N |
CHF 90.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026