Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCJT45-XL-I

  • ERIKS:23196102
  • Hersteller:PCJT45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
111 mm
Höhe
180 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.5 mm
Lager
GRAE45-NPP-B
Gehäuse
GG.CJT09
Alternativen

CHF 92.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026