SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung FYTB 40 WF

  • ERIKS:23765105
  • Hersteller:FYTB 40 WF
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
102 mm
Höhe
171.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Lager
YEL 208-2F
Gehäuse
FYTB 508 M
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026