CHF 74.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 96 mm |
Höhe | 156 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | YEL 207-2F |
Gehäuse | FYTB 507 M |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 15300 N |
CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026