Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval ConCentra Befestigung FYTB 35 LF

  • ERIKS:12121596
  • Hersteller:FYTB 35 LF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB..LF
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
96 mm
Höhe
156 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
YSP 207 SB-2F
Gehäuse
FYTB 507 M
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026