CHF 68.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB..LF |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | ConCentra Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 83 mm |
Höhe | 141.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 116.5 mm |
Lager | YSP 206 SB-2F |
Gehäuse | FYTB 506 M |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11200 N |
CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026