CHF 308.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 333.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F3BBC |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 108 mm |
Höhe | 189 mm |
Breite | 53.7 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 60 mm |
Lager | YAR 210-2LPW/SS |
Gehäuse | F3BBC 510 |
Dynamische Belastung | 29600 N |
Statische Belastung | 23200 N |
CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026