Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung F3BBC 50M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501331
  • Hersteller:F3BBC 50M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 339.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F3BBC..-DFH
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
108 mm
Höhe
189 mm
Breite
54.1 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
60 mm
Lager
YAS 210-2LP1W/SS
Gehäuse
F3BBC 510
Dynamische Belastung
29600 N
Statische Belastung
23200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026