Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung F3BBC 25M-TPSS

  • ERIKS:13501333
  • Hersteller:F3BBC 25M-TPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F3BBC
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
72 mm
Höhe
125 mm
Breite
37 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
41.5 mm
Lager
YAR 205-2LPW/SS
Gehäuse
F3BBC 505
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
7800 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026