Eriks
SKF

SKF Filzdichtung TSN 616 C

  • ERIKS:23770949
  • Hersteller:TSN 616 C
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..C
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
137 mm
Breite
12 mm
Material
Filz, NBR, Aluminium
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS616

  • ERIKS:14280157
  • Manufacturer:088675076-0000

CHF 92.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026